Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® Trio 230 SK

Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP Trio 230 SK
DUNTRSPNBAHN-(TRIO-230)-SK-2STRFN-75QM

Art.-Nr. 0681001342

EAN 4056807440798

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® Trio 230 SK

Art.-Nr. 0681001342

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 75 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Die zuverlässige Dachunterdeckbahn mit erhöhtem Flächengewicht und 2 integrierten Spezialklebestreifen.

Die WÜTOP Trio® 230 SK ist eine hoch diffusionsoffene Unterdeck- und Unterspannbahn mit monolithischer Membran zur Direktauflage auf die Wärmedämmung oder Schalung bei belüfteten und unbelüfteten Steildächern.


Widerstandsfähigkeit


Durch das Flächengewicht von 230 g/m2 und den hohen Reißwerten ist die WÜTOP® Trio 230 SK sehr widerstandsfähig und robust.


Technologie


3-lagige Unterdeckbahn auf Polypropylenbasis mit monolithischer Funktionsmembran.


Sicherheit


  • Verminderte Rutschgefahr durch PP Deckvlies und zusätzlicher Schutz der innenliegenden Membran durch 3-lagigen Aufbau

  • Beständig gegen Bitumen, Öl- und Holzschutzmittel (Tenside)

  • Geprüfte Scherfestigkeit der zwei Spezialklebestreifen durch das technische Prüfinstitut für Bauwesen

Zeit- und Kostenersparnis


Einfache und schnelle Verlegung durch zwei integrierte Spezialklebestreifen (40 mm/60 mm) mit Fingerlift.

Hinweis

Bitte beachten Sie die Verlegeanleitung dieses Produkts.

Entspricht den Anforderungen der ÖNORM B4119 und B3661 für die Ausführung „Erhöht regensicheres Unterdach mit einer Dachneigung ≥15° bei Schneelast ≤4 kN/m² !“

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Flächengewicht pro m²

230 g

Rollenlänge

50 m

Rollenbreite

1,5 m

Fläche

75 m²

Anzahl Rollen pro Palette

20 STK

Werkstoff

Polypropylen-Vlies

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 90 °C

Baustoffklasse / Bedingung

E - Normal entflammbar / nach DIN EN 13501-1

Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke / Bedingung

0,15 m / nach DIN EN 12572 C

Widerstand gegen Wasserdurchgang

W1

Widerstand gegen Weiterreißen (längs)

375 N

Widerstand gegen Weiterreißen (quer)

400 N

Zugkraft längs bei 50 mm

400 N

Zugkraft quer bei 50 mm

330 N

UV-Beständigkeit

3 Monate

Baustoffklasse

E - Normal entflammbar

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Nageldichtband PE

NGLDIBA-PE-WEISS-3X70MM-20M

Dichtband für die sichere Abdichtung von Nagel-, Tacker- und Schraubdurchdringungen bei Unterdeck- und Unterspannbahnen sowie Dampfsperren und Dampfbremsen.
x 4 St.
Klebedichtband EURASOL® MAX

KLEBDIBA-(EURASOL-MAX)-60MM

Besonders haftstarkes, UV- und witterungsstabiles Klebeband für luft- und winddichte Verklebungen von Unterdeck- und Unterspannbahnen, Dampfsperren, Dampfbremsen, Fassadenbahnen
x 6 St.
Dichtungsklebeband EURASOL® Thermo HT

KLEBDIBA-EURASOL-THERMO-HT-60MM

Dichtungsklebeband mit extrem hoher Klebekraft für anspruchsvolle luft- und winddichte Verklebungen im Außen- und Innenbereich
x 10 St.