Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® Trio 330 SK

Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP Trio 330 SK
DUNTRSPNBAHN-(TRIO-330)-SK-2STRFN-75QM

Art.-Nr. 0681001341

EAN 4050641551917

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® Trio 330 SK

Art.-Nr. 0681001341

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 75 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Die robuste Dachunterspannbahn mit 2 integrierten Spezialklebestreifen für erhöhte Anforderungen.

Die WÜTOP Trio® 330 SK ist eine hoch diffusionsoffene Unterdeck- und Unterspannbahn mit monolithischer und mikroporöser Membran zur Direktauflage auf die Wärmedämmung oder Schalung bei belüfteten und unbelüfteten Steildächern. In Kombination mit einer WÜTOP® Dampfbremse/ -sperre und den EURASOL®- Klebebändern können moderne luft- und winddichte Konstruktionen ausgeführt werden.



Widerstandsfähigkeit


Durch das Flächengewicht von 330 g/m2 und den hohen Reißwerten ist die WÜTOP® Trio 330 SK enorm widerstandsfähig und robust.



Technologie


6-lagige Unterspannbahn auf Polypropylenbasis mit monolithischer und mikroporöser Funktionsmembran.



Sicherheit


  • Verminderte Rutschgefahr durch PP Deckvlies und zusätzlicher Schutz der innenliegenden Membran durch 6-lagigen Aufbau. Beständig gegen Bitumen, Öl- und Holzschutzmittel (Tenside)

  • Geprüfte Scherfestigkeit der zwei Spezialklebestreifen durch das technische Prüfinstitut für Bauwesen (Prüfbericht Nr. 90-12-0343)


Zeit- und Kostenersparnis


Einfache und schnelle Verlegung durch zwei integrierte Spezialklebestreifen (40 mm/60 mm) mit Fingerlift.

Hinweis

Entspricht den Anforderungen der ÖNORM B4119 und B3661 für die Ausführung „Erhöht regensicheres Unterdach!“. Für Dachneigungen ab 5°.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Flächengewicht pro m²

330 g

Rollenlänge

50 m

Rollenbreite

1,5 m

Fläche

75 m²

Rollengewicht

24,75 kg

Anzahl Rollen pro Palette

28 STK

Werkstoff

Polypropylen-Vlies

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 90 °C

Baustoffklasse / Bedingung

E - Normal entflammbar / nach DIN EN 13501-1

Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke / Bedingung

0,2 m / nach EN 1931

Widerstand gegen Wasserdurchgang

W1

Widerstand gegen Weiterreißen (längs)

325 N

Widerstand gegen Weiterreißen (quer)

380 N

Zugkraft längs bei 50 mm

560 N

Zugkraft quer bei 50 mm

435 N

UV-Beständigkeit

3 Monate

Baustoffklasse

E - Normal entflammbar

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Nageldichtband PE

NGLDIBA-PE-WEISS-3X70MM-20M

Dichtband für die sichere Abdichtung von Nagel-, Tacker- und Schraubdurchdringungen bei Unterdeck- und Unterspannbahnen sowie Dampfsperren und Dampfbremsen.
x 4 St.
Klebedichtband EURASOL

KLEBDIBA-1SEITIG-EURASOL-60MM

Extrem haftstarkes, vielseitig einsetzbares Klebedichtband für luft– und winddichte Verklebungen von Dachunterspannbahnen, Dampfsperren und Dampfbremsen und zur luftdichten Stoßverklebung von OSB-Platten
Klebedichtband doppelseitig WÜTOP® Folienfix Plus

KLEBDIBA-DP-(FOLIENFIX-PLUS)-12MMX16M

Schnell und einfach zu verarbeitender Klebefilm für luft- und winddichte Anschlussverklebungen im Innen- und Außenbereich.
x 8 St.