Unterputz Gerätedose mit Laschen Neubau - GERDO-UP-OVE-NAGELLA-H50MM/D72M
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/oS2pUw8D2B8

Unterputz Gerätedose mit Laschen Neubau - GERDO-UP-OVE-NAGELLA-H50MM/D72M - 1

Unterputz Gerätedose mit Laschen Neubau

Unterputz-Gerätedose mit Laschen
GERDO-UP-OVE-NAGELLA-H50MM/D72M

Art.-Nr. 0975010405

EAN 4058794849448

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Unterputz Gerätedose mit Laschen Neubau

Art.-Nr. 0975010405

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 120 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

UP-Gerätedose mit aufgesetzten Laschen und fixer Putzsstärke! Ideal für die Installation in Rohbauten.
Einfache Einrichtung und Fixierung der Dose durch die Laschen.

Die Dose wird mittels Kraftkleber oder Schrauben mit den Laschen am Mauerwerk befestigt, danach wird der Mauerwerksspalt mit 1K-Pistolenschaum ausgefüllt.



Vorteile:


  • Genaues Einrichten der Dose durch Markierungen in der Laschenmitte (waagrecht und senkrecht)

  • Gipsloses arbeiten (Kein Wasser, kein Abmischen erforderlich)

  • Befestigungsmöglichkeiten für Schaltereinsätze auf allen 4 Seiten

  • 8 mm Loch im Dosenboden, für erleichtertes Einschäumen

  • große Befestigungslöcher für die Dübelschraube WG-FIX

  • aufgeraute Kunststoffoberfläche für bessere Haftung des Innenputzes

  • Die 10 cm langen Befestigungslaschen können bei Bedarf auf 5 cm gekürzt, oder komplett entfernt werden.
Hinweis

Beim Kleben muss der Untergrund staubfrei sein.


Ein vollflächiges Ausschäumen von Leitungsschlitzen wird nicht empfohlen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für Hohlziegel und Porenbeton.

Anleitung

1. Loch mit Dmin = 82 mm für UP-Dose mit Diamantlochsäge oder Hammer und Meisel herstellen.


2. UP-Dose waagrecht einrichten und mit Kraftklebstoff X-Press 500 Art.Nr. 0893 226 100, WG-Fix Schraube Art.Nr. 0189 363 60, 0189 363 30 oder Nägel, fixieren.


Beim Kleben zwei Punkte auf die Rückseite der Lasche aufbringen und die Dosen an die Wand drücken.


3. Mauerwerksspalt mit 1K-Pistolenschaum Powerpur 0892 152 13 ausschäumen. Es ist ausreichend, wenn die hinteren 2/3 der Dose ausgeschäumt werden.


4. Nachdem der Schaum ausgehärtet ist (nach ca. 20 min. schneidbar) kann der Schlauch verlegt werden.


5. Schlauch kann mit Hilfe von Lanzenbohrern oder Mehrzweckbohrern (Würth) und Steckschellen (Würth) befestigt werden.

Höhe

50 mm

Länge x Breite

62 x 62 mm

Flammwidrig

650 °C

Schutzart IP

IP 20

Werkstoff

PS - Polystyrol

Halogenfrei

Ja

Durchmesser (Ø)

72 mm

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schraubdübel WG-FIX Panhead

SHRBDBL-HILO-WGFIX-AW20-(A2K)-6,3X30

Universeller Schraubdübel mit Panhead für eine schnelle und einfache Befestigungen in Vollstein und Gipskarton
x 250 St.
Schraubdübel WG-FIX Panhead

SHRBDBL-HILO-WGFIX-AW20-(A2K)-6,3X60/55

Universeller Schraubdübel mit Panhead für eine schnelle und einfache Befestigungen in Vollstein und Gipskarton
x 200 St.
Konstruktionsklebstoff MS universal

KONSTKLEBST-UNI-MS-WEISS-290ML

Schnellhärtender Klebedichtstoff auf MS-Hybrid Basis mit beschleunigter Anfangshaftung.