Unterputz Montageplatte - MNTGPL-UP-72MM Unterputz Montageplatte - MNTGPL-UP-72MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/GhNVYsSKRys

Unterputz Montageplatte - MNTGPL-UP-72MM - 1
Unterputz Montageplatte - MNTGPL-UP-72MM - 2

Unterputz Montageplatte

Montageplatte für Unterputz-Gerätedose
MNTGPL-UP-72MM

Art.-Nr. 0975010720

EAN 4099618830822

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Unterputz Montageplatte

Art.-Nr. 0975010720

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Mit der Unterputz Montageplatte können Decken- oder Wandleuchten schnell und einfach, direkt über der Einbaudose befestigt werden. Ohne zusätzliches Bohren.

Die Unterputz-Montageplatte dient bei der Montage von Hänge-, Pendel- und Wandleuchten als Befestigungsadapter zwischen einer Einbaudose (Unterputzdose in einer Betondecke oder Hohlwanddose in einer Gipskartondecke oder -wand) und der Aufhängevorrichtung der Leuchte.

Hinweis

Empfohlene Schrauben:


  • für Montage der Montageplatte an der Einbaudose 3x30mm

  • für Montage des Lampenbügels an der Montageplatte 4x20mm Panhead Holz- oder Spanplattenschrauben

  • für Montage von Haken – mind. Durchmesser des Hakens 4mm

Zentrische Belastung:


Montageplatte 1,5 mm: max. 20 kg

Abzuraten ist von der wiederholten Befestigung eines Hakens oder eines Lampenbügels im selben Schraubloch.


Es sollte für jede Befestigung einer Schraube in der Montageplatte eine neue Positionierung an den Schlitzen gewählt werden.


Achtung, je öfter an derselben Stelle geschraubt wird, desto schlechter der Halt der Schraube in der Montageplatte.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Montage von Hänge-/Pendel-/Wand- oder Deckenleuchten auf Unterputzdosen in Beton, oder Hohlwanddosen in Gipskartonwänden/-decken.

Anleitung

Der Lampenhaken oder Bügel für die Lampenbefestigung wird an der Montageplatte fixiert und danach die Montageplatte an der Einbaudose befestigt. Das Stromkabel wird durch das dafür vorgesehene Loch geführt und die Lampe daran angeschlossen. Zum Abschluss wird der Baldachin/die Abdeckung der Lampe über die Montageplatte und somit auch lochabdeckend über die Einbaudose gestülpt.

Durchmesser (Ø)

72 mm

Höhe

1,5 mm

Halogenfrei

Ja

Werkstoff

Glasfaser

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen