Uprząż zabezpieczająca Basic typu 2
Uprząż zabezpieczająca Basic typu 2
SZELKI DO PRACY NA WYSOKOŚCI BASIS TYP 2
Register now and access more than 60,000 products
Wygodne w noszeniu
Paski o szerokości 44 mm
Szybkie i łatwe nakładanie oraz zdejmowanie
Można je zamocować do nóg i klatki piersiowej za pomocą sprzączek regulacyjnych
Wskaźniki upadku
Dopuszczalne obciążenie do 140 kg
2 punkty mocowania: jeden na plecach, z dużym aluminiowym pierścieniem D, a drugi z przodu, z uchem na klatce piersiowej zgodnie z normą EN361
Materiały dodatkowe(X)
Norma EN | 361 |
Maks. obciążalność | 140 kg |