Ürüne özel pompalı sprey kapları Boş
Pompalı sprey kabı, baskılı, boş
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Kırılmaya dayanıklı, 1 litrelik boş kap
- Yüzey hissi sağlayan elementler sayesinde kolay açılır
Veri sayfaları(X)
Malzeme | PE - Polietilen |
Renk | Beyaz, Kırmızı |
Çap | 100 mm |
Yükseklik | 275 mm |
Etken madde için uygun | Fren temizleyici |
İçerik | 1 l |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!