Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Urządz. do czysz. ukł. klimat. Evapomat, z. w pud.

Urządz. do czysz. ukł. klimat. Evapomat, z. w pud.
EVAPOMAT

Nr art. 0964764400
EAN 4058794452297

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

For the elimination of unpleasant smells inside cars and utility vehicles, as well as in enclosed spaces.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min./maks. napięcie wyjściowe adaptera samochodowego

12/24 V/DC

Min./maks. napięcie wejściowe adaptera samochodowego

12/24 V/DC

Min./maks. napięcie wejściowe

100-240 V/AC

Długość x szerokość x wysokość

286 x 85 x 226 mm

Objętość płynu w puszcze ze składnikiem

100 ml

Zużycie składników

5 ml/min

Pobór prądu

4 A

Waga

1,5 kg

Zawiera Urządz. do czysz. ukł. klimat. Evapomat, z. w pud.:
Kabel zasilający
1 x
Kabel zasilający

VEHICLE-POWER-CABLE

Ilość: 1 x
Adapter
1 x
Adapter

SP-AC-ADAPTOR COMPLIANCE-CE-GS-PSE-ROHS

Ilość: 1 x
Łącznik wtykowy
1 x
Łącznik wtykowy

SP-SAFEPLG-EVAPOMAT

Ilość: 1 x
Urządzenie do czyszcz. układu klimatyz. Evapomat
1 x
Urządzenie do czyszcz. układu klimatyz. Evapomat

CLNR-A/C-CLEAN/FRESH

EVAPOMAT
Opis: For the elimination of unpleasant smells inside cars and utility vehicles, as well as in enclosed spaces.
Ilość: 1 x
1 x
Systemowa kaseta 8.4.2

KASETA ORSY-8.4.2.-CZARNA POKRYWA

Opis: Idealnie nadaje się do przechowywania małych części, maszyn i narzędzi używanych wraz z materiałami eksploatacyjnymi
Ilość: 1 x
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
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Środek czyszczący, klim. samochodowa, EVAPO clean

A/C-CLNR-VEH-EVAPOCLEAN-DISINF-100ML

Hygienic vehicle air-conditioner cleaning agent dispensed by an ultrasonic misting device (EVAPOmat®)
x 6 szt.
Środek czyszczący, klim. samochodowa, EVAPO fresh

A/C-CLNR-VEH-EVAPOFRESH-100ML

Fast-acting odour absorber for use in the EVAPO® mat system.
x 6 szt.