Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Urządz. do r. aw. 12/24 V Power Start WPS 1224-700

Urządz. do r. aw. 12/24 V Power Start WPS 1224-700

Nr art. 0772955616
EAN 4056807244006

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Professional jump starter for mobile slave starting of vehicles with 12V and 24V electrical system.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj akumulatora/baterii

Akumulator AGM

Prąd znamionowy

1800 A

Maks. natężenie prądu

4400 A

Pojemność akumulatora/baterii

46 Ah

Przekrój drutu

33.6 mm²

Wysokość

385 mm

Szerokość

355 mm

Głębokość

200 mm

Masa produktu (jednej sztuki)

17800 g

Części zamienne do tego produktu:
Ładowarka do akumulatorowego urządzenia rozruchowego

AY-LADOWARKA-BTRYSTRTAID

x 1 szt.
Bezpiecznik wysokoprądowy do urz. wspomagającego

HCURRFSE-F.BTRYSTRT-500A

High-current fuse for the Würth Power Start program.
x 3 szt.