Urządz. do rozr. awar. 12 V Power Start WPS 12-700
Urządz. do rozr. awar. 12 V Power Start WPS 12-700
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj akumulatora/baterii | Akumulator AGM |
Prąd znamionowy | 900 A |
Maks. natężenie prądu | 2200 A |
Pojemność akumulatora/baterii | 23 Ah |
Przekrój drutu | 33.6 mm² |
Wysokość | 385 mm |
Szerokość | 350 mm |
Głębokość | 120 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 10950 g |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!