Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Urządzenie do aplikacji

Aplikator do pow. śr. dezynfekcyjnego
PISTOLET DO APLIKACJI PREP.DO DEZYNF

Nr art. 08917641
EAN 4038898297208

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Przeznaczony do powierzchniowego środka dezynfekcyjnego. Specjalne urządzenie czyszczące do szybkiej i niezawodnej dezynfekcji i czyszczenia.

Wytrzymała konstrukcja


  • W 100% z tworzywa sztucznego

  • Odporny na większość substancji chemicznych
Uwaga

Urządzenie może być również używane do rozpylania rzadkich cieczy w zagłębieniach, panelach i drzwiach.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Instrukcja

Napełnić pojemnik sprayu powierzchniowym środkiem dezynfekcyjnym. Nakręcić spryskiwacz na pojemnik sprayu. Włożyć elastyczny przewód do spryskiwania, nacięciem skierowanym do dołu, do spryskiwacza i dokręcić o 1/4 obrotu w prawo. Podłączyć spryskiwacz do źródła sprężonego powietrza. Idealne ciśnienie robocze: 3–6 bar.

Pojemność zbiornika

0.75 l

Maks. ciśnienie robocze

12 bar

Min. ciśnienie robocze

5 bar

Gwint przyłączeniowy

1/4 cala

Maks. zużycie powietrza

180 l/min

Zużycie powietrza – warunki

Przy 8 barach

Rodzaj gwintu

Gwint wewnętrzny

Materiał sprężyny

Stal

Materiał pokrywy

Tworzywo sztuczne POM-octan

Materiał pojemników

Polietylen

Materiał węża

Nylon, poliamid 11

Materiał pierścienia uszczelniającego

Kauczuk nitrylowy

Zawiera Urządzenie do aplikacji:
1 x
Złączka wtykana z gwintem zewnętrznym

WTYK SZYBKOZLACZKI MOS.Z-GW.1/4

Ilość: 1 x
1 x
Elastyczny przewód do spryskiwania

PRZEW. WYMIENNY L=110 CM DO891 741 1

Opis: Do pistoletu do aplikacji powierzchniowego środka dezynfekcyjnego
Ilość: 1 x