Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Urządzenie do odsysania pyłu

Urządzenie wyciągowe do młotowiertarki H 28-MA(S)
ODSYSACZ PYŁÓW-H 28-MA(S)

Nr art. 5700800100
EAN 4053479812410

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Do praktycznie bezpyłowego wiercenia w połączeniu z młotowiertarkami akumulatorowymi z mechanizmem tłumienia drgań H 28-MA(S).

Praktycznie bezpyłowe działanie


Chroni wnętrze przed zanieczyszczeniem cząsteczkami pyłu powstającymi podczas wiercenia.



Nie jest konieczne zewnętrzne urządzenie ssące


Urządzenie próżniowe ma już funkcję ssania. Urządzenie jest zasilane z młotowiertarki poprzez styki wtykowe.



Automatyczna funkcja ssania


Zasysanie jest inicjowane automatycznie przez naciśnięcie włącznika na młotowiertarce i działa przez ok. 4 sekundy. Zapewnia to również odciąganie pyłu z wiercenia, który w przeciwnym razie spadłby na ziemię podczas wyciągania wiertła.



Zapobiega zbyt głębokiemu wierceniu otworów


Regulowany ogranicznik głębokości ze skalą



Optymalnie oświetlony obszar roboczy


Umieszczenie lampki LED na podstawie zapobiega też rzucaniu cieni przez ramię teleskopowe.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Napięcie

28 V/DC

Przeznaczone do wiertła o średnicy min./maks.

1-16 mm

Przeznaczone do wiertła o długości min./maks.

50-160 mm

Maks. głębokość wiercenia na cykl

90 mm

Waga

1,74 kg

Materiał

Tworzywo sztuczne / metal