Urządzenie montażowe Tecmator ZMV-TP4
Urządzenie montażowe Tecmator ZMV-TP4
URZĄDZENIE-MOTAŻ-TECMATOR-ZMV-TP4-1200
GRASS
Register now and access more than 60,000 products
- Instalacja bez użycia narzędzi
- Wytrzymała rama, z zamontowanymi siłownikami pneumatycznymi
Materiały dodatkowe(X)
Urządzenie do montażu szuflad następujących systemów: Vionaro, Nova Pro, DWD XP i Integra (dla wszystkich długości i wysokości nominalnych)
Do szafki o szerokości min./maks. | 250-1200 mm |
Przeznaczone do długości znamionowej min./maks. | 250-650 mm |
Ciśnienie robocze | 6 bar |
Materiał | Tworzywo sztuczne / metal |
Szerokość | 900 mm |
Długość | 1620 mm |