Zımpara kağıdı şeridi Useit® Superpad vehicle
Araç zımpara kağıdı şeridi Useit Superpad
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
Tüm yüzey üzerinde delikli zımpara şeridi
- Zımparalama tozu, tüm yüzey üzerinden tamamen vakumlanarak uzaklaştırılır.
- Tıkanma olmaz, yüksek zımparalama performansı, uzun kullanma süresi, düzgün son zımpara işlemi, yüksek çıkarma oranı.
Toz ve gölgesiz çalışma
Geleneksel delikli aşındırıcıların dört katına kadar zımpara performansıyla daha kısa zımparalama süresi ve etkili çalışma
Zaman ve para tasarrufu sağlar.
Sıradan delikli aşındırıcıların aksine Useit® Superpad P Vehicle'ın delik deseni, malzeme ve üretilen toz miktarına göre optimize edilmiştir.
Zımpara diskinde tıkanma olmaz
Araçlar için Useit Superpad P, toz çekme özelliğine sahip olan ya da olmayan tüm zımpara plakaları (deliklere bakılmaksızın) ile üniversal olarak kullanıma uygundur.
Köpük yalıtım
- Basınç dengeleme
- Yüzeydeki nokta basıncı köpük yalıtım ile azaltılır.
Kenarlarda, köşe profillerinde ve kıvrımlarda zımparalama tehlikesi en aza indirilir
Aşağıdaki faktörler zımparalama sonuçlarını etkileyebilir:
- 1. Yüzeyin durumu (dolgu macunu türü, püskürtme deseni, kuruma derecesi).
- 2. İşleme (zımparalama basıncı, besleme hızı, zımparalama tekniği).
- 3. Zımpara plakası (tasarım, ör. şekil ve sertlik).
- 4. İşleme makinesi (devir sayısı, tahrik, strok, emme vb.).
Veri sayfaları(X)
Şekil | Şerit |
Genişlik x uzunluk | 115 mm x 228 mm |
Delik deseni | Çoklu perforasyon |
Izgara boyutu | P150 |
Yapıştırma sistemi | Cırt cırt |
Aşındırıcı madde malzemesi | Alüminyum oksit |