Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Uszczelka płaska

Uszczelka płaska
USZCZELKA-PŁASKA-DN20

Nr art. 0886000073
EAN 4038898454885

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Do płaskiego uszczelniania złączy skręcanych w instalacjach grzewczych i w instalacjach wodny pitnej

Certyfikat DVGW

Uwaga

Jednoczesne obciążenie uszczelki maksymalnymi wartościami temperatury i ciśnienia nie jest możliwe. Dane techniczne zależą również od czynnika, dlatego należy je traktować tylko jako wskazówki.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do płaskiego uszczelniania złączy skręcanych w instalacjach grzewczych i wodnych.

Materiał

Włókno syntetyczne paraaramidowe

Kolor

Szary

Średnica znamionowa DN

DN 20

Średnica wewnętrzna (d1)

20 mm

Średnica zewnętrzna (d2)

30 mm

Grubość (h)

2 mm

Min. odporność temperaturowa

-50 °C

Maks. odporność temperaturowa

200 °C

Maks. ciśnienie robocze

40 bar

Znak jakości

DVGW