Uszczelka płaska
Uszczelka płaska
USZCZELKA-PŁASKA-DN25
Register now and access more than 60,000 products
Certyfikat DVGW
Jednoczesne obciążenie uszczelki maksymalnymi wartościami temperatury i ciśnienia nie jest możliwe. Dane techniczne zależą również od czynnika, dlatego należy je traktować tylko jako wskazówki.
Materiały dodatkowe(X)
Do płaskiego uszczelniania złączy skręcanych w instalacjach grzewczych i wodnych.
Materiał | Włókno syntetyczne paraaramidowe |
Kolor | Szary |
Średnica znamionowa DN | DN 25 |
Średnica wewnętrzna (d1) | 25 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 38,5 mm |
Grubość (h) | 2 mm |
Min. odporność temperaturowa | -50 °C |
Maks. odporność temperaturowa | 200 °C |
Maks. ciśnienie robocze | 40 bar |
Znak jakości | DVGW |