Uszczelka złącza śrubowego
Uszczelka złącza śrubowego
Register now and access more than 60,000 products
- Duża odporność na nacisk
- Wysoka stabilność termiczna
- Dopuszczenie DVGW
- Aprobata KTW
Ponieważ temperatura i ciśnienie są wzajemnie zależne, jednoczesne obciążenie uszczelki ich maksymalnymi wartościami nie jest możliwe. Każdy czynnik ma swoją indywidualną specyfikę. Oznacza to, że informacje mogą służyć tylko jako wytyczne, ze względu na szeroki zakres możliwych zastosowań.
Materiały dodatkowe(X)
Do uszczelniania skręcanych połączeń rur używanych w:
- Instalacje sanitarne i grzewcze (zaopatrzenie w gaz i wodę)
- Budowa rurociągów
- Inżynieria systemów
- Inżynieria mechaniczna
Materiał | Kombinacja materiałów składająca się z wysokiej jakości włókien aramidowych, specjalnych materiałów wypełniających i elastomerów |
Kolor | Zielony |
Średnica wewnętrzna x średnica zewnętrzna x grubość (d1 x d2) | 19 x 27 x 1,8 mm |
Przeznaczone do rury stalowej (w calach) | 3/8 cala |
Maks. ciśnienie robocze | 100 bar |
Maks. odporność temperaturowa | 200 °C |
Krótkotrwała odporność temperaturowa maks. | 250 °C |
Znak jakości | DVGW |
Nie zawiera azbestu | Tak |
Odporność na | Woda (dobry) |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!