Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Uszczelka złącza śrubowego

Uszczelka złącza śrubowego
USZCZELKA-ASBESTOSFREE-1IN-32X44MM

Nr art. 087601032
EAN 4011231802819
Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

  • Duża odporność na nacisk

  • Wysoka stabilność termiczna

  • Dopuszczenie DVGW

  • Aprobata KTW
Uwaga

Ponieważ temperatura i ciśnienie są wzajemnie zależne, jednoczesne obciążenie uszczelki ich maksymalnymi wartościami nie jest możliwe. Każdy czynnik ma swoją indywidualną specyfikę. Oznacza to, że informacje mogą służyć tylko jako wytyczne, ze względu na szeroki zakres możliwych zastosowań.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do uszczelniania skręcanych połączeń rur używanych w:


  • Instalacje sanitarne i grzewcze (zaopatrzenie w gaz i wodę)

  • Budowa rurociągów

  • Inżynieria systemów

  • Inżynieria mechaniczna

Materiał

Kombinacja materiałów składająca się z wysokiej jakości włókien aramidowych, specjalnych materiałów wypełniających i elastomerów

Kolor

Zielony

Średnica wewnętrzna x średnica zewnętrzna x grubość (d1 x d2)

32 x 44 x 1,8 mm

Przeznaczone do rury stalowej (w calach)

1 cal

Maks. ciśnienie robocze

100 bar

Maks. odporność temperaturowa

200 °C

Krótkotrwała odporność temperaturowa maks.

250 °C

Znak jakości

DVGW
Rekomendacje KTW

Nie zawiera azbestu

Tak

Odporność na

Woda (dobry)
Gaz (dobry)
Para (dobry)
Olej (dobry)
Kwas (dobry)
Ług (dobry)

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Asortyment uszczelek do instalacji grzewczych

HEATSEAL-SYSKO-SCRCON-242PCS

SYSTEMKOFFER
242 szt. w kufrze narzędziowym 4.4.1
x 1 szt.