Uszczelniacz bitumiczny
Uszczelniacz bitumiczny
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Zawartość | 310 ml |
Pojemnik | Wkład |
Baza chemiczna | Bitum |
Gęstość | 1,38 g/cm³ |
Kolor | Czarny |
Zapach | Charakterystyczny |
Dopuszczalne odkształcenie | 10 % |
Szybkość utwardzania | 1 mm/d |
Warunki pełnego utwardzania/wiązania | Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50% |
Właściwości grzybobójcze | Nie |
Min. czas tworzenia naskórka | 30 min |
Czas tworzenia naskórka – warunki | Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50% |
Min. odporność temperaturowa | -35 °C |
Maks. odporność temperaturowa | 80 °C |
Temperatura stosowania min. | 1 °C |
Temperatura stosowania maks. | 30 °C |
Malowanie/Lakierowanie | Nie |
Przechowywanie od daty produkcji | 36 Miesiące |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!