Üzengi kelepçe yuv hl D36/40, ovl hl 42x22 altıgen
Üzengi kelepçe yuv hl D36/40, ovl hl 42x22 altıgen
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Üzengi parçası uzunluğu (H) | 38 mm |
Köşebent genişliği (B) | 20 mm |
Uzunluk (L) | 65 mm |
Genişlik (A) | 40 mm |
Delik mesafesi | 51 mm |
Delik çapı | 5 mm |
Malzeme | Çelik |
Tasarım | Altıköşe taban plakası |
Yüzey | Galvanizli |