Üzengi kelepçe yuv hl D36/40, ovl hl42x22 sekizgn

Üzengi kelepçe yuv hl D36/40, ovl hl42x22 sekizgn

Ürün no. 0880802

EAN 4011231809764

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Üzengi kelepçe yuv hl D36/40, ovl hl42x22 sekizgn

Ürün no. 0880802

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Üzengi parçası uzunluğu (H)

25 mm

Köşebent genişliği (B)

20 mm

Uzunluk (L)

65 mm

Genişlik (A)

40 mm

Delik mesafesi

51 mm

Delik çapı

5 mm

Malzeme

Çelik

Tasarım

Sekiz köşeli taban plakası

Yüzey

Çinko kaplamalı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler