Uzun ömürlü gres III
Uzun ömürlü gres III
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
İçerik ağırlığı | 400 g |
Kap | Kartuş |
Sabun bazı | Lityum 12 hidroksistearat |
Yağlayıcı kodu | KP2K-30 |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -30 - 130 °C |
Renk | Açık kahverengi |
NLGI derecesi/koşullar | 2 / DIN 51818 ile |
Baz yağı akışkanlığı, kinematik/koşullar | 280 mm²/s / 40°C'de |
Min. damlama noktası/koşullar | 180 °C / DIN ISO 2176'ya uygun |
Min./maks. işlenmiş penetrasyon /koşullar | 265 x 0,1 mm-295 x 0,1 mm / DIN ISO 2137'ye uygun |
Korozyon koruma süresi/kategorisi | Korozyon kategorisi 0 |
VKA kaynak yükü | 2600 N |
Üretimden itibaren raf ömrü | 60 Ay |
Yağ bazlı | Mineral yağ |
Yağlayıcı sistemi | Gres |
Koku/oda kokusu | Özellik |
Yoğunluk | 1 g/cm³ |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de |
Yağ bazlı akışkanlık koşulları | 40°C'de |
Damlama raddesi koşulları | DIN ISO 2176'ya uygun |
Min. sıcaklık koşulları | -30 °C |
Maks. sıcaklık koşulları | 130 °C |
İşlenmiş penetrasyon koşulları | DIN ISO 2137'ye uygun |
NLGI derecesi koşulları | DIN 51818 ile |
Korozyon koruma süresi koşulları | DIN 51802'ye uygun, SKF Emcor testi |
VKA kaynak yükü koşulları | DIN 51350-4'e uygun, VKA testi (İçten Yanmalı Motorlar Enstitüsü) |
Reçine içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |
AOX içermez | Evet |
Ağır metaller içermez | Evet |
Klorlu | Hayır |
Dayanıklı olduğu ortamlar | Korozyon |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!