VARIFIX® Anschlusswinkel 90° mit 2 Rundlöchern

VARIFIX Anschlusswinkel 90 Grad 2 Rundlöcher
ANSHLWNKL-PRFL41-90GRD-2RDLO

Art.-Nr. 0862005232

EAN 4053479021362

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
VARIFIX® Anschlusswinkel 90° mit 2 Rundlöchern

Art.-Nr. 0862005232

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Eckverbindungen

  • Konsolen-Konstruktionen und freie Konstruktionen

  • Montage auch direkt im Lochbild der C-Montageschienen möglich

Passend für Montageschiene

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm

Schenkellänge (L1)

47 mm

Schenkellänge 2 (L2)

47 mm

Schenkelbreite (B)

40 mm

Dicke (t)

6 mm

Rundlochdurchmesser (RL)

13 mm

Oberfläche

Verzinkt

Werkstoff

Baustahl, 1.0037

Gewicht

150 g

Lochdurchmesser

13 mm

Anzahl Löcher

2 STK

Ausführung

Rundloch

Schenkelbreite 2

40 mm

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen