VARIFIX C double profile 41/124 hdg steel
VARIFIX C double profile 41/124 hdg steel
RAIL DOUBLE 41/124 GRAD SOUD EP3 GAC 6M
VARIFIX
Register now and access more than 60,000 products
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur (B) | 41 mm |
Hauteur (H) | 124 mm |
Épaisseur du matériau (t) | 3 mm |
Largeur de l'ouverture (BÖ) | 22 mm |
Longueur du trou oblong (LL1) | 30 mm |
Largeur du trou oblong (LB1) | 14 mm |
Hauteur d'encoche (HF) | 7,5 mm |
Longueur de rail (L) | 6 m |
Finition | Galvanisé à chaud par lot |
Protection contre les incendies certifiée | Non |
Matière | Acier de construction galvanisé 1.0244 |