VARIFIX C-double profile 41/128 steel hdg
VARIFIX C-double profile 41/128 steel hdg
Ürün no. 0862001350
EAN 4061975235923
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Genişlik (B) | 41 mm |
Yükseklik (H) | 128 mm |
Malzeme kalınlığı (t) | 2,5 mm |
Ağız genişliği (BÖ) | 22 mm |
Uzatılmış delik uzunluğu (LL1) | 84 mm |
Uzatılmış delik genişliği (LB1) | 18,5 mm |
Lamba yüksekliği (HF) | 7,5 mm |
Delik mesafesi (LA1) | 100 mm |
Mesafe (A) | 50 mm |
Ray uzunluğu (L) | 6 m |
Yüzey | Galvanizli sıcak daldırma |
Metre başına ağırlık | 6490 g |
Yangın koruma sertifikalı | Evet |
Malzeme | Yapı çeliği, S320GD, EN 10326 |
Sürdürülebilirlik | Kaynak tasarruflu, Düşük emisyon/düşük kirlilik |
Tasarım | With teeth |