VARIFIX C double profile 41/82 hdg steel
VARIFIX C double profile 41/82 hdg steel
VARIFIX
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość (B) | 41 mm |
Wysokość (H) | 82 mm |
Grubość materiału (t) | 2,5 mm |
Szerokość ujścia (BÖ) | 22 mm |
Długość otworu podłużnego (LL1) | 20 mm |
Szerokość otworu podłużnego (LB1) | 14 mm |
Wysokość profilu złączowego (HF) | 7,5 mm |
Długość szyny (L) | 6 m |
Powłoka | Cynkowana ogniowo |
Sprawdzone pod kątem niepalności | Nie |
Materiał | Stal konstrukcyjna, ocynkowana ogniowo, 1.0244 |