VARIFIX angle brckt 90° 8 slot holes pwr lock HDG
VARIFIX angle brckt 90° 8 slot holes pwr lock HDG
VARIFIX
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Pasuje do szyny montażowej | 41 x 82 mm |
Długość (L) | 117 mm |
Grubość (t) | 6 mm |
Długość ramienia (LS) | 47 mm |
Długość otworu podłużnego (LL) | 36 mm |
Szerokość otworu podłużnego (LB) | 20 mm |
Rozstaw otworów (LA) | 62,5 mm |
Waga | 662 g |
Powłoka | Cynkowana ogniowo |
Materiał | Stal konstrukcyjna, 1.0037 poprzednio S235 JR |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!