VARIFIX askı cıvatası, standart

VARIFIX askı cıvatası, standart

Ürün no. 0862100003

EAN 4024835219525

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
VARIFIX askı cıvatası, standart

Ürün no. 0862100003

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Askı rayı için uygun

26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm

Nominal çap (G)

8 mm

Uzunluk (çekiç başı ve saplama) (LG)

40 mm

Pul çapı (d2)

25 mm

Uzunluk (L)

22 mm

Genişlik (B)

13 mm

Kalınlık (t)

4 mm

Pul kalınlığı (h1)

1,5 mm

Yüzey

Çinko kaplamalı

Malzeme

Çelik

Ağırlık

28 g

Diş tipi

Metrik diş

Sürdürülebilirlik

Kaynak tasarruflu, Düşük emisyon/düşük kirlilik

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler