VARIFIX askı cıvatası, standart
VARIFIX askı cıvatası, standart
Ürün no. 0862100040
EAN 4024835219679
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Askı rayı için uygun | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm |
Nominal çap (G) | 10 mm |
Uzunluk (çekiç başı ve saplama) (LG) | 40 mm |
Pul çapı (d2) | 40 mm |
Uzunluk (L) | 35 mm |
Genişlik (B) | 20 mm |
Kalınlık (t) | 6 mm |
Pul kalınlığı (h1) | 3 mm |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Malzeme | Çelik |
Ağırlık | 81 g |
Diş tipi | Metrik diş |
Sürdürülebilirlik | Kaynak tasarruflu, Düşük emisyon/düşük kirlilik |