VARIFIX askı cıvatası, standart

VARIFIX askı cıvatası, standart

Ürün no. 0862100041

EAN 4024835219686

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
VARIFIX askı cıvatası, standart

Ürün no. 0862100041

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Askı rayı için uygun

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Nominal çap (G)

10 mm

Uzunluk (çekiç başı ve saplama) (LG)

60 mm

Pul çapı (d2)

40 mm

Uzunluk (L)

35 mm

Genişlik (B)

20 mm

Kalınlık (t)

6 mm

Pul kalınlığı (h1)

3 mm

Yüzey

Çinko kaplamalı

Malzeme

Çelik

Ağırlık

92 g

Diş tipi

Metrik diş

Sürdürülebilirlik

Kaynak tasarruflu, Düşük emisyon/düşük kirlilik

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler