VARIFIX® bağlantı braketi, 90° 4 adet yuvarlak delik ile

VARIFIX köşe bağ., 90 derece, 4 yuvarlak delik

Ürün no. 0862005252

EAN 4053479021386

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
VARIFIX® bağlantı braketi, 90° 4 adet yuvarlak delik ile

Ürün no. 0862005252

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Cradle to Cradle® sertifikalı


  • Binanın tehlikeli olmayan maddelerle geliştirilmesi

  • Çevre Dostu İnşaat için geniş uygulama yelpazesi ve LEED®, BREEAM® ve DGNB ile uyumlu inşaat sertifikası


Cradle to Cradle Certified® sertifikalı ürünlerimiz, kaynak tasarrufu sağlar ve çevre ile uyumludur. Standart, nihai üründeki malzemelerin güvenlik, geri dönüştürülebilirlik ve kirletici içeriğini değerlendirir. Buradaki odak noktası, örneğin üretim sürecinde geri dönüştürülmüş malzeme kullanarak kaynakları korumaktır.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı
  • Köşe bağlantıları

  • Braket yapıları ve serbest yapılar

  • Ayrıca doğrudan C montaj rayları üzerindeki delik desenine monte edilebilir

Askı rayı için uygun

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Kenar uzunluğu (L1)

91 mm

Kenar uzunluğu 2 (L2)

91 mm

Kenar genişliği (B)

40 mm

Kalınlık (t)

6 mm

Yuvarlak delik çapı (RL)

13 mm

Delik mesafesi (LA)

35 mm

Yüzey

Çinko kaplamalı

Malzeme

Yapı çeliği, 1,0037

Ağırlık

300 g

Delik çapı

13 mm

Delik sayısı

4 ADET

Tasarım

Yuvarlak delik

Kenar genişliği 2

40 mm

Sürdürülebilirlik

Kaynak tasarruflu, Düşük emisyon/düşük kirlilik

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler