VARIFIX bracket connector for power lock HDG
VARIFIX bracket connector for power lock HDG
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Pasuje do szyny montażowej | 41 x 41 mm |
Długość (L) | 160 mm |
Szerokość (B) | 50 mm |
Wysokość (H) | 41 mm |
Grubość (t) | 6 mm |
Szerokość wewnętrzna profilu (BP) | 40 mm |
Długość otworu podłużnego (LL1) | 36 mm |
Szerokość otworu podłużnego (LB1) | 20 mm |
Średnica otworu (RL) | 0 mm |
Rozstaw otworów (LA) | 108 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 428,700 g |
Powłoka | Cynkowana ogniowo |
Materiał | Stal konstrukcyjna, 1.0037 poprzednio S235 JR |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!