VARIFIX® c montaj rayı, 36/36
C PROFİL RAY (VARİFİX)-36/36-TH2,5-2M
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Uç kapakları, keskin köşeler olmadan düzgün bir görünüm için ayrı olarak satılır
- Raylar, yan taraftaki ölçek işaretleri kullanılarak kolayca hizalanabilir
- Her ray boyutu için uygun ses yalıtım elemanları
- Optimum profil kesitleri ve sürekli kaynak dikişi sayesinde yüksek yüklere dayanır
- Dış mekanda kullanım için uygun değildir! Dış mekana kurulum için paslanmaz çelik veya sıcak daldırma galvanizli (hdg) ürün yelpazemizi kullanın
- Yapısal analiz ve ankraj düzeni dahil hesaplamalar VARIFIX yazılımı kullanılarak gerçekleştirilir
- "Cradle to Cradle Sertifikalı" ürünlerimiz kaynakları korur ve zararlı maddeleri düşüktür. Standart, nihai üründeki malzemelerin güvenliği, geri dönüştürülebilirliği ve kirletici içeriğini değerlendirir. Buradaki ana odak noktası, ör. üretim sürecinde geri dönüştürülmüş malzeme kullanarak kaynakları korumaktır.
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Genişlik (B) | 36 mm |
Yükseklik (H) | 36 mm |
Malzeme kalınlığı (t) | 2,5 mm |
Ağız genişliği (BÖ) | 18 mm |
Uzatılmış delik uzunluğu (LL1) | 20 mm |
Uzatılmış delik genişliği (LB1) | 12,5 mm |
Delik mesafesi (LA1) | 35 mm |
Ray uzunluğu (L) | 2 m |
Yüzey | Sendzimir galvanizli |
Metre başına ağırlık | 2159 g |
Yangın koruma sertifikalı | Hayır |
Malzeme | Çelik |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!