VARIFIX® c montaj rayı, 41/41

C PROFİL RAY (VARİFİX)-41/41-TH2,5-3M

Ürün no. 0862001226

EAN 4053479356075

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
VARIFIX® c montaj rayı, 41/41

Ürün no. 0862001226
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
Çeşitli montaj seçenekleri ve kapsamlı sistem parçaları ile C profil
  • Uç kapakları, keskin köşeler olmadan düzgün bir görünüm için ayrı olarak satılır

  • Raylar, yan taraftaki ölçek işaretleri kullanılarak kolayca hizalanabilir

  • Her ray boyutu için uygun ses yalıtım elemanları

  • Optimum profil kesitleri ve sürekli kaynak dikişi sayesinde yüksek yüklere dayanır
Not
  • Dış mekanda kullanım için uygun değildir! Dış mekana kurulum için paslanmaz çelik veya sıcak daldırma galvanizli (hdg) ürün yelpazemizi kullanın

  • Yapısal analiz ve ankraj düzeni dahil hesaplamalar VARIFIX yazılımı kullanılarak gerçekleştirilir

  • "Cradle to Cradle Sertifikalı" ürünlerimiz kaynakları korur ve zararlı maddeleri düşüktür. Standart, nihai üründeki malzemelerin güvenliği, geri dönüştürülebilirliği ve kirletici içeriğini değerlendirir. Buradaki ana odak noktası, ör. üretim sürecinde geri dönüştürülmüş malzeme kullanarak kaynakları korumaktır.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Genişlik (B)

41 mm

Yükseklik (H)

41 mm

Malzeme kalınlığı (t)

2,5 mm

Ağız genişliği (BÖ)

22 mm

Uzatılmış delik uzunluğu (LL1)

20 mm

Uzatılmış delik genişliği (LB1)

12,5 mm

Lamba yüksekliği (HF)

7,5 mm

Delik mesafesi (LA1)

35 mm

Ray uzunluğu (L)

3 m

Yüzey

Sendzimir galvanizli

Metre başına ağırlık

2650 g

Yangın koruma sertifikalı

Evet

Malzeme

Çelik, 1.0244

Tasarım

With teeth

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
VARIFIX köşe birlştrm.aprt.için, güçlü kol

FRMANGL-PRFL41-POWERKNOB

Can be used with all 41-range VARIFIX® rails and the VARIFIX® power button
x 10 ad.
VARIFIX köşe birleştirme aparatı

FRMANGL-PRFL41

x 10 ad.
VARIFIX profil ayağı

PRFLFT-PRFL41

For fastening C-mounting rails with heavy loads to: floors, ceilings, walls, in ducts and channels
x 10 ad.
VARIFIX® çekiç kafası bağlantı elemanı, standart, sabit somun ve pul ile önceden monte edilmiş, çinko kaplamalı

HAMHDFXNG-COMPLETE-PRFL41-M10X40

x 100 ad.
VARIFIX® Systemfix 41 hızlı bağlantı elemanı 41 serisindeki tüm Varifix montaj raylarının montaj bağlantısı için

SYSTEMFIX41 İÇN HIZLI BAĞLANTI PARÇ.M10

Systemfix 41, M6 (önceden monte edilmemiş), M8, M10 ve M12 boyutlarında mevcuttur
x 25 ad.
VARIFIX kelebek somun, 41 profil için

NUT-WNG-PRFL41-(A2K)-M10

x 50 ad.
VARIFIX hızlı bağlantı parçası, güç kolu 41

QCKFSTNR-POWERKNOB-PRFL41-M10

x 20 ad.
Çelik dübel W-FAZ/S

FIXANKER-(W-FAZ/S)-(A2K)-10-30-M10X90

Bolt anchor for high loads in cracked and non-cracked concrete. Steel, zinc-plated
x 50 ad.
Altıköşe başlı beton vidası W-BS/S

CONCSCR-(W-BS/S)-(A2K)-WS13-5-15-8X60

Çatlaklı ve çatlaksız betonda tekli bağlantı. Beton ve içi boş ön germeli beton tavanlara çoklu bağlantı. Montaj sonrasında ayarlamalar için onaylanmıştır.
x 50 ad.