VARIFIX® element przedłużający
Element przedłużający VARIFIX
ELEMENT-PRZEDŁUŻAJĄCY-PROSTY-L208MM
VARIFIX
Register now and access more than 60,000 products
Nie jest zgodny z wersją o dużej wytrzymałości wspornika montażowego kanału wentylacyjnego w kształcie litery L
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal |
Powłoka | Cynkowana, biała |
Długość (L) | 208 mm |
Szerokość (B) | 30 mm |
Grubość (t) | 2,5 mm |
Średnica otworu (RL) | 4,2 mm |
Długość otworu podłużnego (LL) | 24 mm |
Szerokość otworu podłużnego (LB) | 8,5 mm |
Rozstaw otworów (LA1) | 42 mm |
Rozstaw otworów 2 (LA2) | 19 mm |
Rozstaw otworów 3 (LA3) | 14 mm |
Waga | 133 g |
Zrównoważony rozwój | Oszczędność zasobów |