VARIFIX frame bracket reinforced
VARIFIX frame bracket reinforced
VARIFIX
Register now and access more than 60,000 products
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour rail de montage | 41 x 21 mm |
Longueur du bras (L) | 200 mm |
Largeur de l'articulation (B) | 44 mm |
Épaisseur (t) | 4 mm |
Longueur du trou oblong (LL) | 35 mm |
Largeur du trou oblong (LB) | 13 mm |
Entraxe (LA) | 70 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Poids du produit (par pièce) | 1251 g |