VARIFIX frame bracket reinforced
VARIFIX frame bracket reinforced
VARIFIX
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Pasuje do szyny montażowej | 41 x 21 mm |
Długość ramienia (L) | 200 mm |
Szerokość boku (B) | 44 mm |
Grubość (t) | 4 mm |
Długość otworu podłużnego (LL) | 35 mm |
Szerokość otworu podłużnego (LB) | 13 mm |
Rozstaw otworów (LA) | 70 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Masa produktu (jednej sztuki) | 1251 g |