VARIFIX hızlı bağlantı parçası, güç kolu 41
VARIFIX hızlı bağlantı parçası, güç kolu 41
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Uzunluk (L) | 34,5 mm |
Yükseklik (H) | 40 mm |
Kalınlık (t1) | 4 mm |
Malzeme kalınlığı (t2) | 7 mm |
Genişlik 1 (B1) | 18 mm |
Genişlik 2 (B2) | 25 mm |
Lamalar boyunca genişlik | 17 mm |
Askı rayı için uygun | 41 x 82 mm |
Ağırlık | 90 g |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Sıkma torku | 40 Nm |
Düz çekildiğinde izin verilen germe kuvveti | 5 kN |
İzin verilen enine germe kuvveti | 3000 N |
Diş tipi x nominal çap | M10 |
Malzeme | Yapı çeliği, 1,0037 |
Diş tipi | Metrik diş |
Nominal çap | 10 mm |
Sürdürülebilirlik | Kaynak tasarruflu |