VARIFIX hızlı sabitleme aparatı Systemfix 41

VARIFIX hızlı sabitleme aparatı Systemfix 41
SYSTEMFIX41 İÇN HIZLI BAĞLANTI PARÇ.M10

Ürün no. 0862104002

EAN 4045727591369

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
VARIFIX hızlı sabitleme aparatı Systemfix 41

Ürün no. 0862104002

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

The Systemfix 41 is available in M6 (not pre-assembled), M8, M10 and M12 sizes
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk (L)

38 mm

Genişlik (B)

38 mm

Malzeme kalınlığı (t1)

3 mm

Kalınlık (t2)

8 mm

Diş tipi x nominal çap (G)

M10

Askı rayı için uygun

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 90 °C

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Ağırlık

61 g

Bağlantı parçası malzemesi

POM - Polioksimetilen

Diş tipi (160)

Metrik diş

Sürdürülebilirlik

Kaynak tasarruflu, Düşük emisyon/düşük kirlilik

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
VARIFIX montaj rayı 41/41, C tip, galvanize çelik

MNTRL-C-41/41-TH2,5-2M

C-profile with various mounting options and extensive system components