VARIFIX hızlı sabitleme aparatı Systemfix

QCKFXNG-SYSTEMFIX-SINGLE-PRFL26/28-M10

Ürün no. 0862102102

EAN 4050382115560

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
VARIFIX hızlı sabitleme aparatı Systemfix

Ürün no. 0862102102

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For assembly connection of all VARIFIX strut channels 26/18, 26/26; 28/28 and 36/36
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk (L)

27 mm

Genişlik (B)

30 mm

Malzeme kalınlığı (t1)

2,5 mm

Kalınlık (t2)

5 mm

Diş tipi x nominal çap (G)

M10

Askı rayı için uygun

26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 90 °C

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Ağırlık

24 g

Bağlantı parçası malzemesi

POM - Polioksimetilen

Diş tipi (160)

Metrik diş

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
VARIFIX montaj rayı 26/18, C tip, galvanize çelik

MNTRL-C-26/18-TH1,25-2M

C-profile with various mounting options and extensive system components