VARIFIX hızlı sabitleme aparatı Systemfix

VARIFIX hızlı sabitleme aparatı Systemfix

Ürün no. 0862102101

EAN 4050382115546

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
VARIFIX hızlı sabitleme aparatı Systemfix

Ürün no. 0862102101

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For assembly connection of all VARIFIX® 26/18; 26/26; 28/28 and 36/36 mounting rails
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk (L)

27 mm

Genişlik (B)

30 mm

Malzeme kalınlığı (t1)

2,5 mm

Kalınlık (t2)

5 mm

Diş tipi x nominal çap (G)

M8

Askı rayı için uygun

26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 90 °C

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Ağırlık

25 g

Bağlantı parçası malzemesi

POM - Polioksimetilen

Diş tipi (160)

Metrik diş

Sürdürülebilirlik

Kaynak tasarruflu, Düşük emisyon/düşük kirlilik

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
VARIFIX montaj rayı 26/18, C tip, galvanize çelik

MNTRL-C-26/18-TH1,25-2M

C-profile with various mounting options and extensive system components