VARIFIX hızlı sabitleme aparatı Systemfix

QCKFXNG-SYSTEMFIX-SINGLE-PRFL36-M10

Ürün no. 0862102132

EAN 4050382115775

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
VARIFIX hızlı sabitleme aparatı Systemfix

Ürün no. 0862102132

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For assembly connection of all VARIFIX strut channels 26/18, 26/26; 28/28 and 36/36
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk (L)

34 mm

Genişlik (B)

30 mm

Malzeme kalınlığı (t1)

2,5 mm

Kalınlık (t2)

5 mm

Diş tipi x nominal çap (G)

M10

Askı rayı için uygun

36 x 36 mm

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 90 °C

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Ağırlık

33 g

Bağlantı parçası malzemesi

POM - Polioksimetilen

Diş tipi (160)

Metrik diş

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
VARIFIX montaj rayı 26/18, C tip, galvanize çelik

MNTRL-C-26/18-TH1,25-2M

C-profile with various mounting options and extensive system components