VARIFIX kayar somun 36/41, galvanize

NUT-M10-PRFL36/41-33X29X6MM

Ürün no. 0862064101

EAN 4045727151563

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
VARIFIX kayar somun 36/41, galvanize

Ürün no. 0862064101

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Fits all rails of type 36 and 41
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Askı rayı için uygun

41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 36 x 36 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Genişlik (B)

29 mm

Uzunluk (L)

33 mm

Diş tipi x nominal çap (G)

M10

Kalınlık (t)

6 mm

Yüzey

Çinko kaplamalı

Malzeme

Çelik

Ürün ağırlığı (parça başına)

39,849 g

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler