VARIFIX kelebek somun, 41 profil için

NUT-WNG-PRFL41-(A2K)-M10

Ürün no. 0862104011

EAN 4050642916074

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
VARIFIX kelebek somun, 41 profil için

Ürün no. 0862104011

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Genişlik (B)

36 mm

Kalınlık (t2)

8 mm

Diş tipi x nominal çap (G)

M10

Askı rayı için uygun

41 x 124 mm, 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Ağırlık

33 g

Özellik sınıfı

5,6

Bağlantı parçası malzemesi

PP - Polipropilen

Diş tipi (160)

Metrik diş

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler