VARIFIX köşe bağlnts., 45 der., dört yvrlk.delikli

VARIFIX köşe bağlnts., 45 der., dört yvrlk.delikli

Ürün no. 0862005262

EAN 4052712613975

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
VARIFIX köşe bağlnts., 45 der., dört yvrlk.delikli

Ürün no. 0862005262

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Askı rayı için uygun

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Kenar uzunluğu (L1)

88 mm

Kenar genişliği (B)

40 mm

Kalınlık (t)

6 mm

Yuvarlak delik çapı (RL)

13 mm

Delik mesafesi (LA)

35 mm

Yüzey

Çinko kaplamalı

Malzeme

Yapı çeliği, 1,0037

Ağırlık

300 g

Delik sayısı

4 ADET

Tasarım

Yuvarlak delik

Sürdürülebilirlik

Kaynak tasarruflu, Düşük emisyon/düşük kirlilik

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler