VARIFIX köşe bağlnts., 90 der., iki yuvrlk.delikli
VARIFIX köşe bağlnts., 90 der., iki yuvrlk.delikli
Ürün no. 0862005232
EAN 4053479021362
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Askı rayı için uygun | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm |
Kenar uzunluğu (L1) | 47 mm |
Kenar uzunluğu 2 (L2) | 47 mm |
Kenar genişliği (B) | 40 mm |
Kalınlık (t) | 6 mm |
Yuvarlak delik çapı (RL) | 13 mm |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Malzeme | Yapı çeliği, 1,0037 |
Ağırlık | 150 g |
Delik çapı | 13 mm |
Delik sayısı | 2 ADET |
Tasarım | Yuvarlak delik |
Kenar genişliği 2 | 40 mm |
Sürdürülebilirlik | Kaynak tasarruflu, Düşük emisyon/düşük kirlilik |