VARIFIX köşe bağlnts., 90 derece, montajlı

CONANGLPLT-(PRE-MOUNTED)-PRFL36-90DGR

Ürün no. 0862005121

EAN 4024835693400

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
VARIFIX köşe bağlnts., 90 derece, montajlı

Ürün no. 0862005121

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 15 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Secure plug-in assembly
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Askı rayı için uygun

36 x 36 mm

Kenar uzunluğu (L1)

95 mm

Kenar genişliği (B)

35 mm

Kalınlık (t)

6 mm

Delik mesafesi (LA)

50 mm

Diş tipi x nominal çap x sıkıştırma cıvatası uzunluğu (G)

M 10 x 20 mm

Yüzey

Çinko kaplamalı

Malzeme

Çelik

Ağırlık

550 g

Tasarım

Önceden monte edilmiş

Kalınlık 2 (T2)

5 mm

Kenar genişliği 2

30 mm

Diş tipi

Metrik diş

Nominal çap (G)

10 mm

Uzunluk (sıkıştırma cıvatası)

20 mm

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
VARIFIX® c montaj rayı, 41/41

MNTRL-C-41/41-TH2,5-2M

Çeşitli montaj seçenekleri ve kapsamlı sistem parçaları ile C profil