VARIFIX köşe bağlnts., 90 derece, üç uzun delikli

CONANGLPLT-PRFL26/28-90D-3LNGLO

Ürün no. 0862005040

EAN 4024835600002

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
VARIFIX köşe bağlnts., 90 derece, üç uzun delikli

Ürün no. 0862005040

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Askı rayı için uygun

26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm

Kenar uzunluğu (L1)

28 mm

Kenar uzunluğu 2 (L2)

75 mm

Kenar genişliği (B)

25 mm

Kalınlık (t)

4 mm

Uzatılmış delik uzunluğu (LL1)

25 mm

Uzatılmış delik uzunluğu 2 (LL2)

15 mm

Uzatılmış delik genişliği (LB1)

9 mm

Uzatılmış delik genişliği 2 (LB2)

9 mm

Delik mesafesi (LA)

33 mm

Yüzey

Çinko kaplamalı

Malzeme

Yapı çeliği, 1,0037

Ağırlık

60 g

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler