VARIFIX köşe bağlnts., 90 derece, üç uzun delikli
CONANGLPLT-PRFL36-90DGR-3LNGLO
Ürün no. 0862005041
EAN 4024835600019
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Askı rayı için uygun | 36 x 36 mm |
Kenar uzunluğu (L1) | 36 mm |
Kenar uzunluğu 2 (L2) | 80 mm |
Kenar genişliği (B) | 33 mm |
Kalınlık (t) | 5 mm |
Uzatılmış delik uzunluğu (LL1) | 25 mm |
Uzatılmış delik uzunluğu 2 (LL2) | 20 mm |
Uzatılmış delik genişliği (LB1) | 11 mm |
Uzatılmış delik genişliği 2 (LB2) | 11 mm |
Delik mesafesi (LA) | 33 mm |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Malzeme | Yapı çeliği, 1,0037 |
Ağırlık | 110 g |