VARIFIX köşe bğlnts., 90 der., üç yuvarlak delikli

VARIFIX köşe bğlnts., 90 der., üç yuvarlak delikli

Ürün no. 0862005242

EAN 4053479021379

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
VARIFIX köşe bğlnts., 90 der., üç yuvarlak delikli

Ürün no. 0862005242

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Askı rayı için uygun

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Kenar uzunluğu (L1)

46,5 mm

Kenar uzunluğu 2 (L2)

91 mm

Kenar genişliği (B)

40 mm

Kalınlık (t)

6 mm

Yuvarlak delik çapı (RL)

13 mm

Delik mesafesi (LA)

35 mm

Yüzey

Çinko kaplamalı

Malzeme

Yapı çeliği, 1,0037

Ağırlık

220 g

Delik çapı

13 mm

Kenar genişliği 2

40 mm

Sürdürülebilirlik

Kaynak tasarruflu, Düşük emisyon/düşük kirlilik

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler