VARIFIX köşe birleştirme aparatı

VARIFIX köşe birleştirme aparatı

Ürün no. 0862005051

EAN 4024835599887

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
VARIFIX köşe birleştirme aparatı

Ürün no. 0862005051

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Askı rayı için uygun

36 x 36 mm

Kenar uzunluğu (L)

150 mm

Kenar genişliği (B)

35 mm

Kalınlık (t)

4 mm

Delik çapı (RL)

11 mm

Uzatılmış delik uzunluğu (LL)

25 mm

Uzatılmış delik genişliği (LB)

11 mm

Delik mesafesi (LA)

60 mm

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Ürün ağırlığı (parça başına)

563,000 g

Sürdürülebilirlik

Kaynak tasarruflu, Düşük emisyon/düşük kirlilik

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler